Destornillador con mango 2C-T

N.º do artigo: 2505487
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2505487
EAN/GTIN 4010886933077
Número do fabricante 2505487
Número L L60160 588

Descrição

Descripción:

Con dos hexágonos de la misma anchura
Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Anchura total [mm]: 140 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Longitud de la hoja: 175 mm
  • Longitud de la hoja corta [mm]: 25
  • Material: Acero al cromo-silicio-vanadio 61CrSiV5
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 7
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta