{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA125P | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PX | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,9 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250496 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664014019 |