{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MQ | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250104 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664513116 | |
Número do fabricante | TJV00917 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Tipo: CA6525
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
778 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
566 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 300 peças em stock
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Óleo de corte | HM | HM | MD | MD |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | MQ | VS | MF | VS |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |