{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 590 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250104 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696833 | |
Número do fabricante | TAA00894 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 CA510
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 268 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabado |
Condição de corte | continuo | continuo |
Tipo | CA510 | HB7010-1 |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |