{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | CVD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 m/min - 435 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250104 CA025P | |
Número do fabricante | TMH00006 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Tipo: CA025P |
sob pedido
Em stock
780 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
584 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
617 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | HM | HM | MD | MD |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |