{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 12 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A25X DCLNR/L12 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 29,5 mm | |
Desvio central L3 | 17 mm | |
Altura de fixação L2 | 24,3 mm | |
Comprimento total L | 225 mm | |
Calço | 259033 2 | |
Parafuso para calço | 259027 2 | |
Garra, parafuso, O-ring | 259036 1 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 250035 25/12 | |
EAN/GTIN | 4062406082963 | |
Número do fabricante | 250035 25/12 |