Suporte de torneamento 32/16

N.º do artigo: 250021 32/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 32 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte PCBNR/L 3232P16
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..
Largura funcional L4 27 mm
Comprimento da cabeça L1 35 mm
Comprimento total L 170 mm
Calço 259031 35
Alavanca articulada 259015 12
Parafuso alavanca 259018 11
Conjunto de molas 259044 6
Conjunto de pinos de mola 259047 4
Ângulo de ajuste κ 75 grau
Aplicação Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250021 32/16
EAN/GTIN 4045197772145
Número do fabricante 250021 32/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta