Suporte de aperto rotativo curto GARANT Master Eco 25/12

N.º do artigo: 250002 25/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Eco
Tamanho da haste 25 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto direita
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte DCLNR/L 2525H12
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
Largura funcional L4 32 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 100 mm
Calço 259031 49
Parafuso para calço 259027 8
Garra, parafuso, O-ring 259036 22
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250002 25/12
EAN/GTIN 4067263121145
Número do fabricante 250002 25/12

Descrição

Ejecución:

Refrigeração altamente eficiente diretamente na aresta de corte e ainda refrigeração de superfícies livres.

Nota:

Transferência de agente refrigerante através de um orifício longitudinal na parte inferior do veio em conjunto com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006319136 ou n.º 317900 para o comprimento do veio < 125 mm. Possibilidade de ligação por união com mangueira (G 1/8 polegadas) n.º 269207 e 269208.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta