Discos de láminas SOFTJOB para acero y acero inoxidable 125

N.º do artigo: 246995
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 246995
EAN/GTIN 9003172469959
Número do fabricante 246995
Número L L50140 179

Descrição

Descripción:

El disco ESTÁNDAR SOFTJOB es su herramienta para aplicaciones especiales. Por lo general, se utiliza para eliminar los residuos de pintura y óxido en las superficies, para preparar el trabajo de soldadura y para limpiar las costuras de soldadura. Debido a su diseño y disposición de láminas offset, se puede utilizar de forma flexible y también es muy adecuado para áreas de difícil acceso. Con todo, un todoterreno perfecto para varias calidades de acero y acero inoxidable.

Característica:

  • Forma: 28S SOFT JOB LAMELLER
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: ZA 40 - B..
  • Dimensión (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Máxima flexibilidad gracias a un diseño específico
  • Perfecto para áreas de difícil acceso debido a la colocación en offset de la ropa de cama

Aplicación:

  • Para la mejora de la superficie y la preparación del trabajo de soldadura, así como la limpieza de las costuras de soldadura en varias calidades de acero y acero inoxidable
  • Para el mecanizado de contornos, superficies perfiladas, barandas y tuberías, así como para la limpieza de óxido y residuos de pintura

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino

Características especiales:
  • Muy bueno para el acero y acero fino
  • Gama flexible de aplicaciones
  • Para lugares de difícil acceso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta