1/4″ Inserción conjunta (inch) 11/32″

N.º do artigo: 2445A 11/32
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2445A 11/32
EAN/GTIN 4991644004843
Número do fabricante 2445A 11/32
Número L L60050 8297

Descrição

Descripción:

Longitud: 34 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 13 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 11/32″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta