1/4″ Inserción conjunta (Torx) E-12

N.º do artigo: 2440T E-12
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2440T E-12
EAN/GTIN 4991644005154
Número do fabricante 2440T E-12
Número L L60050 903

Descrição

Descripción:

Longitud: 35,1 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 14,2 mm
Longitud: 9,3 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
E-12
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta