1/2″ Llave de vaso versión industrial 17 mm

N.º do artigo: 24405M 17mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 24405M 17mm
EAN/GTIN 4991644621293
Número do fabricante 24405M 17mm
Número L L60050 10080

Descrição

Descripción:

Longitud: 37 mm
Dimensión D2: 23 mm
D1: 24,1 mm
Longitud: 12,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Doble hexágono interno
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta