1/4″ Llave de vaso (SURFACE DRIVE) 7 mm

N.º do artigo: 2410M 7mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2410M 7mm
EAN/GTIN 4991644002474
Número do fabricante 2410M 7mm
Número L L60050 7218

Descrição

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 7 mm
Surface Drive
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta