1/4″ Llave de vaso (SURFACE DRIVE) 14 mm

N.º do artigo: 2410M 14mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2410M 14mm
EAN/GTIN 4991644002542
Número do fabricante 2410M 14mm
Número L L60050 7221

Descrição

Descripción:

Longitud: 24 mm
Dimensión D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Longitud: 11 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 14 mm
Surface Drive
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta