1/4″ Llave de vaso (MM) 4.5 mm

N.º do artigo: 2405M 4.5mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2405M 4.5mm
EAN/GTIN 4991644000654
Número do fabricante 2405M 4.5mm
Número L L60050 3186

Descrição

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 7,3 mm
Longitud: 4 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 4.5 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta