{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 30 mm | |
Revestimento | DGB-P | |
Tolerância do furo | H7 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante y ciego | |
Refrigeração interior | sí | |
para suporte n.º 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Comprimento da lâmina l1 | 6 mm | |
Comprimento da cabeça l | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,9 mm/U | |
Tipo de produto | Placa de corte para escariado |
Número do artigo | 239822 30 | |
Número do fabricante | 75J.65.30H7N |