{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
Alojamento | VDI 40 | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção A | 60 mm | |
Comprimento da saliência L1 | 38 mm | |
Comprimento do alojamento VDI b | 63 mm | |
⌀ exterior d1 | 83 mm | |
Tipo de produto | Alojamento de ABS |
Número do artigo | 238560 50 | |
EAN/GTIN | 4067263111078 | |
Número do fabricante | 238560 50 |