Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, BK6440, Designação do tipo W29: 34-000

N.º do artigo: 236791 34-000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,73 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304
Designação 34-000
Tipo BK6440
Tipo ST900
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236791 34-000
EAN/GTIN 4047109226647
Número do fabricante W29 34000.046440

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
185
Aço < 900 N/mm²
P
165
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta