{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 30 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 90 mm | |
Projeção LA | 119 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
⌀ máximo alcançável mediante ajuste | 32,5 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 1,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 24-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236630 30 | |
EAN/GTIN | 4047109100497 | |
Número do fabricante | V45 73002 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® Haste combi, 3×D, ⌀ DC: 30mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
416,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
335,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
⌀ nominal D | 30 | 30 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 60 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Comprimento útil L1 | 90 mm | 90 mm |
Projeção LA | 119 mm | 119 mm |