Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 34,5

N.º do artigo: 236602 34,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 5×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Pentron®
⌀ nominal D 34,5
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 5×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 175 mm
Projeção LA 201 mm
⌀ haste Ds 40 mm
Comprimento da haste Ls 68 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 110408 38-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236602 34,5
EAN/GTIN 4047109198869
Número do fabricante U45 33450

Descrição

Ejecución:

  • Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.
  • A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.
  • Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.
  • Perfuração fora de eixo possível até Vmáx= 0,25 mm. ⌀ =D + 0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.

Tolerância do furo: ⌀D − 0,1/0,35

Aplicación:

  • Em condições de processamento extremas.

Com pastilhas reversíveis n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Recomendación:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Nota:

Versão com haste PSC disponível a pedido.
Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 34,5

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 34,5

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
788,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
616,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 5×D 5×D
Refrigeração interior sim sim
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 110408 38-... SOGX 110509
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 15IP1 (2,8 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Estratégia de maquinagem HPC HPC
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis
Projeção LA 201 mm 201 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta