Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 16

N.º do artigo: 236602 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 5×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Pentron®
⌀ nominal D 16
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 5×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 80 mm
Projeção LA 96 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 040204 10-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236602 16
EAN/GTIN 4047109206434
Número do fabricante U45 01600

Descrição

Ejecución:

  • Máximo desempenho e vida útil devido à resistência ideal do corpo base e tratamento especial da superfície.
  • A melhor precisão dimensional nas condições de perfuração mais difíceis.
  • Armazenamento económico devido a pastilhas reversíveis interiores e exteriores idênticas.
  • Perfuração fora de eixo possível até Vmáx= 0,25 mm. ⌀ =D + 0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.

Tolerância do furo: ⌀D − 0,1/0,35

Aplicación:

  • Em condições de processamento extremas.

Com pastilhas reversíveis n.º 236605236610.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Recomendación:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Nota:

Versão com haste PSC disponível a pedido.
Versões 2×D e 3×D com haste em ABS® e tamanhos em polegadas disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 16

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 16

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
564,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
467,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 5×D 5×D
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior sim sim
Haste ISO 9766 ISO 9766
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
Série KUB Pentron® Power Drill
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta