{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 31 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 124 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 7/32 polegada | |
Projeção LA | 148 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 100408 32-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236601 31 | |
EAN/GTIN | 4047109198838 | |
Número do fabricante | U44 33100 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste cilíndrica 31
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
708,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
514,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
337,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Refrigeração interior | sim | sim | sí | sí |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nominal D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Comprimento útil L1 | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 127 mm |