{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 44 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 176 mm | |
Projeção LA | 226 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 120508 44-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 264 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235507 44 | |
Número do fabricante | U14 04400 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 44 |
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
675,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 120508 44-... | SOGX 130511 |
⌀ nominal D | 44 | 44 |
Comprimento útil L1 | 176 mm | 176 mm |
Série | KUB Quatron® | Power Drill |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |