Descripción:
Aplicación:
Apriete controlado de tornillos en el rango de 50 - 400 cN-m
Montaje en serie con apriete de valor constante
Industria electrónica, mecánica de precisión y fabricación industrial
Diseño:
Destornillador de par fijo - sin escala
Con casquillo hexagonal de 1/4″ para manejar puntas de 1/4″ según DIN 3126 - C 6.3
Con adaptador también adecuado para casquillos de 1/4″ según DIN 3124
Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia del valor ajustado
Diseño según la norma DIN EN ISO 6789 tipo II clase F
Precisión del embrague de bola giratorio para el apriete controlado a derecha e izquierda, Versiones especiales disponibles
Mecanismo de precisión se desliza a través de claramente perceptible cuando se alcanza el valor ajustado
Regreso automático a la posición inicial
Construcción ligera gracias a los mangos de aluminio anodizado
El ajuste fijo se puede realizar en la fábrica o por el usuario en un equipo de prueba adecuado
Si se requiere un ajuste fijo en la fábrica, por favor, indique el valor N-m en el pedido (precio a petición)
Manos disponibles en acabado anodizado azul, rojo, verde o dorado
Alcance de la entrega:
Llave de torsión
Pieza de accionamiento del adaptador de 1/4″ (No. 757-20)
Modelo nº TLS 1360 FH con asa transversal adicional para facilitar el trabajo
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017
Entrega en caja de cartón resistente.
Característica:
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Tipo de accionamiento: Portapuntas
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
- Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Fabricación
- Control de calidad
- Montaje en serie
- Mantenimiento y reparación
- Longitud total [mm]: 127 mm
- Precisión: +/- 6 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Empuñadura en cruz disponible: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automóvil
- Industria electrónica
- Industria
- Mecánica fina
- Militar
- Servicio
- Automóvil
- Construcción de máquinas
- Servicio