Destornillador de torque 1/4″ 50-406 cNm 015640 rojo

N.º do artigo: 2345056
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/4
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
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2345056
EAN/GTIN 0701698906734
Número do fabricante 2345056

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Apriete controlado de tornillos en el rango de 50 - 400 cN-m
Montaje en serie con apriete de valor constante
Industria electrónica, mecánica de precisión y fabricación industrial
Diseño:
Destornillador de par fijo - sin escala
Con casquillo hexagonal de 1/4″ para manejar puntas de 1/4″ según DIN 3126 - C 6.3
Con adaptador también adecuado para casquillos de 1/4″ según DIN 3124
Precisión de disparo: +/- 6 % de tolerancia del valor ajustado
Diseño según la norma DIN EN ISO 6789 tipo II clase F
Precisión del embrague de bola giratorio para el apriete controlado a derecha e izquierda, Versiones especiales disponibles
Mecanismo de precisión se desliza a través de claramente perceptible cuando se alcanza el valor ajustado
Regreso automático a la posición inicial
Construcción ligera gracias a los mangos de aluminio anodizado
El ajuste fijo se puede realizar en la fábrica o por el usuario en un equipo de prueba adecuado
Si se requiere un ajuste fijo en la fábrica, por favor, indique el valor N-m en el pedido (precio a petición)
Manos disponibles en acabado anodizado azul, rojo, verde o dorado
Alcance de la entrega:
Llave de torsión
Pieza de accionamiento del adaptador de 1/4″ (No. 757-20)
Modelo nº TLS 1360 FH con asa transversal adicional para facilitar el trabajo
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017
Entrega en caja de cartón resistente.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Longitud total [mm]: 127 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicio
    • Automóvil
    • Construcción de máquinas
    • Servicio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta