Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste em ABS® 24

N.º do artigo: 234020 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: ABS
  • Aplicação de perfuração: centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Drill
⌀ nominal D 24
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste ABS
Aplicação de perfuração centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 72 mm
Projeção LA 104 mm
⌀ da haste ABS® Ds 50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 080407
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 8IP (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 2
Comprimento total L 135 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234020 24
EAN/GTIN 4062406738754
Número do fabricante 234020 24

Descrição

Ejecución:

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.
Tolerância do furo: -0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5×D.

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 234030234098.

Idóneo para:

Pastilhas reversíveis SOGX 080407.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste em ABS® 24

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste em ABS® 24

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
458,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
586,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Aplicação de perfuração centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 080407 SOGX 080407
⌀ nominal D 24 24
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Série Power Drill Power Drill
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles

Produtos adequados

Da mesma série "Power Drill" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta