WOEX 040304 E ST500

N.º do artigo: 232540 ST500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,89 € / Peça
sob pedido
Em stock
390 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304 E
Tipo HB7635
Óleo de corte HM
Estratégia de maquinagem MTC
Avanço f 0,1 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232540 ST500
EAN/GTIN 4045197346483
Número do fabricante 232540 ST500

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

Nota:

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta