Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada Haste -⌀ 20 mm 20

N.º do artigo: 232302 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 20
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento útil L1 60 mm
Projeção LA 84 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Comprimento da haste Ls 50 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 134 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232302 20
EAN/GTIN 4045197351791
Número do fabricante 232302 20

Descrição

Ejecución:

Alta estabilidade e máxima segurança processual.
Com ⌀ da haste de 20 mm, particularmente adequada para ferramentas acionadas (ver grupo 31).

Aplicación:

Para uso estacionário e rotativo.
Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox. ±0,1 mm).
Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida. Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem (MTM).

Idóneo para:

Pastilhas reversíveis WOEX 040304.

Nota:

Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).
O formulário de pedido está disponível na e-Shop na página do produto em “Formulários”.
ATENÇÃO!
Um disco cai durante a saída da broca.
Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.
Tomar medidas de proteção.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada Haste -⌀ 20 mm 20

Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada Haste -⌀ 20 mm 20

sob pedido
Em stock
31 peças em stock
293,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
308,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D 3×D
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304 WOEX 040304
⌀ haste Ds 20 mm 25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Comprimento útil L1 60 mm 60 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta