Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 40

N.º do artigo: 232298 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 2×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 40
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento útil L1 80 mm
Projeção LA 119 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 1,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 10IP (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 179 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232298 40
EAN/GTIN 4045197677136
Número do fabricante 232298 40

Descrição

Ejecución:

Alta estabilidade e máxima segurança processual.

Aplicación:

Para uso estacionário e rotativo.
Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox. ±0,1 mm).
Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida. Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem (MTM).

Idóneo para:

Pastilhas reversíveis WOEX 06T304.

Nota:

ATENÇÃO!
Um disco cai durante a saída da broca.
Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.
Tomar medidas de proteção.
Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).
O formulário de pedido está disponível na e-Shop na página do produto em “Formulários”.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada  40

Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 40

sob pedido
Em stock
12 peças em stock
304,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
474,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
355,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D 2×D 2×D
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior sim
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304 SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Comprimento da haste Ls 60 mm 68 mm 70 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta