{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 5×D | |
Haste | Cono Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 63,5 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Parafusos tensores | 232990 TX8 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 232260 13 | |
EAN/GTIN | 4045197592569 | |
Número do fabricante | 232260 13 |