{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
Versão | 5×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | taladrado transversal con restricciones; perforación de paquetes con restricciones; salida inclinada con restricciones; centrar inclinado con restricciones | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sí | |
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Comprimento útil L1 | 130 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Parafuso tensor | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Comprimento total L | 227 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 231610 25 | |
EAN/GTIN | 4045197603081 | |
Número do fabricante | 231610 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Elemento de base HiPer-Drill 25
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
508,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
446,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
491,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 5×D | 5×D | 5×D |
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Comprimento útil L1 | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles |