{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 16 | |
Tipo | HB225 | |
Óleo de corte | MD | |
X | 4,75 mm | |
Y | 1,4 mm | |
Z | 4,4 mm | |
Raio R | 3 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para taladrado |
Número do artigo | 231527 16/3 | |
EAN/GTIN | 4062406565589 | |
Número do fabricante | 231527 16/3 |