{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 16 | |
Tipo | HB7525 | |
Óleo de corte | HM | |
X | 3,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3 mm | |
Raio R | 1,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para furar |
Número do artigo | 231525 16/1,5 | |
Número do fabricante | 231525 16/1,5 |