DGTL 19-4 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301298
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301298
EAN/GTIN 7291075044270
Número do fabricante 2301298
Número L L23920 3207

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado y torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,157″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,157″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.157″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta