SGSF 100-1.6-22A Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2300677
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300677
EAN/GTIN 7291075069723
Número do fabricante 2300677
Número L L24130 103

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 1.79 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.24 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.79 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.24 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 1.6
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 800 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta