SGFFR 25-60-6 Portaherramientas Integrales Ranurado Frontal

N.º do artigo: 2300419
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300419
EAN/GTIN 7291075068948
Número do fabricante 2300419
Número L L23920 531

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 77 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 57 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta