{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 130 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 75 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 79 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,1 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 357,26 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TD..1505.. | |
Designação do fabricante | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 226488 40/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313369 | |
Número do fabricante | 3106797 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto HELI3MILL 40/4
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
372,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
312,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
259,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Projeção L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |