{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | LOMU150508-ER-GH | |
Tipo | ST1400 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PR1225 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,06 mm - 0,3 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 225230 15 | |
Número do fabricante | TX781714 |