X.LT..ER-D41 09

N.º do artigo: 221925 09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,41 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,68 € / Peça
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XDLW090408-SR-D
Tamanho da pastilha reversível 09
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo X400
Óleo de corte HM
Raio de programação com ap máx. 2,01 mm
Avanço fz por dente 0,2 mm - 1,8 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221925 09
EAN/GTIN 4059782506404
Número do fabricante 5652239

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
110
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com chanfro Wiper retificado.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta