Calzetines de lana 37-39

N.º do artigo: 22111716940037-39
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
Cor gris
Tipo de produto Calcetines

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22111716940037-39
EAN/GTIN 7330509293072
Número do fabricante 22111716940037-39
Número L L00980 5826

Descrição

Ejecución:


Material principal
80% lana, 18% poliamida, 2% elastano
Tejido de rizo de lana

Tacón
Tejido elástico en el cuerpo

Descripción:

  • Un calcetín grueso y muy cálido en rizo completo con lana
  • Con punto elástico en la caña

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta