Fresa de canto 90° 5720VZ16, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/5mm

N.º do artigo: 220803 63/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 16 mm
Comprimento total Ltot. 45 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ D3 47 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 110 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 124 mm
Fresas circulares de perfuração ap 4 mm
Ângulo de ramping αmáx. 2,68 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 53,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada ZD.. 16M5
Parafuso para pastilha reversível 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 220803 63/5
EAN/GTIN 2050002058309
Número do fabricante 5673528

Descrição

Ejecución:

Os corpos das fresas com haste cilíndrica estão equilibrados com G = 6,3 a 30000 rpm. As fresas de encaixe e as fresas de interface modular devem ser equilibradas juntamente com o alojamento antes do processamento de alta velocidade. A construção permite o alojamento de todas as pastilhas reversíveis de raio até re = 6,0 mm sem modificação do suporte e sem correção do comprimento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta