{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
binário recomendado | 20 Nm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 220376 DL10/12 | |
EAN/GTIN | 4034221129550 | |
Número do fabricante | 75.120.DL10.1 |