SNHX 1207 neutro, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 218621 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,71 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,42 € / Peça
sob pedido
Em stock
443 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNHX 1207
Tipo ST1400
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,13 mm
Espessura do tampo 7 mm
para largura de fenda ap 12; 16 mm
Largura do chanfro 0,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 7,94 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218621 ST1400
EAN/GTIN 4045197656551
Número do fabricante 218621 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta