SNHX 1102 neutro UNI

N.º do artigo: 218571 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,73 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,27 € / Peça
sob pedido
Em stock
628 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNHX 1102
Tipo UNI
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Espessura do tampo 2,3 mm
para largura de fenda ap 4 mm
Largura do chanfro 0,15 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 2,38 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218571 UNI
EAN/GTIN 4045197656322
Número do fabricante 218571 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta