{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Passo de rosca | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Avanço fz em aço < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz em INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Revestimento | TiCN | |
Utilização interior/exterior | interior | |
indicado para rosca | M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Sentido de corte | derecha e izquierda | |
Perfil inteiro | não | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 218122 0,5-1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406245283 | |
Número do fabricante | 218122 0,5-1,5 |