Pastilha de corte reversível KOMET Unisix® 10-010

N.º do artigo: 216910 10-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,80 € / Peça
sob pedido
Em stock
413 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W28 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 030204
Designação 10-010
Tipo W28
Raio do canto 0,4 mm
Tipo BK7935
Óleo de corte MD
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216910 10-010
EAN/GTIN 2050002046696

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Rebaixador de pastilhas de corte reversíveis n.º 216660.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta