{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Faixa de ajuste do ângulo de chanfragem | 10-80 | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 95 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TO.. 1604 | |
Pastilha reversível n.º 216700; n.º 216740; n.º 216770 | 32-050 | |
Parafuso para pastilha reversível | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Caixa | 219958 | |
Parafuso de aperto para caixa | 219946 | |
Tipo de produto | Avellanadores |
Número do artigo | 216620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197133526 | |
Número do fabricante | 216620 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rebaixador ajustável 25
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
293,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
201,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Comprimento total Ltot. | 95 mm | 105 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Avellanadores | Avellanadores |