Fresa de chanfrar 45° 33,5

N.º do artigo: 216102 33,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Ângulo de chanfragem para trás: 45
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 33,5 mm
Modelo da haste com rosca
Ângulo de chanfragem para trás 45 grau
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de arestas de corte Z 5
⌀ mínimo de entrada Dmín. 46 mm
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. 45,8 mm
Projeção L1 24 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ D2 28,7 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada SD.. 090308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa de chanfrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216102 33,5
EAN/GTIN 4045197469953
Número do fabricante 216102 33,5

Descrição

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta