Fresa de chanfrar 45° 16

N.º do artigo: 216100 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Ângulo de chanfragem para trás: 45
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para trás 45 grau
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de arestas de corte Z 2
⌀ D 16 mm
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. 28,3 mm
Projeção L1 20,5 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
Pastilha de corte reversível adequada SD.. 090308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de produto Fresa de chanfrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216100 16
EAN/GTIN 4045197133465
Número do fabricante 216100 16

Descrição

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de chanfrar 45°  16

Fresa de chanfrar 45° 16

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
248,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
383,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
111,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
142,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 5 2 2
Projeção L1 20,5 mm 20 mm 35 mm 32 mm
Comprimento total Ltot. 110 mm 110 mm 90 mm 100 mm
Refrigeração interior sim sim no
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. 28,3 mm 22,7 mm 26 mm 28,8 mm
Pastilha de corte reversível adequada SD.. 090308 SC.. 05T104 260982 HB725-1 SP..09T308
Modelo da haste Haste Weldon Haste cilíndrica Mango Weldon Mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta