Fresa de canto 90° comprido 32/3

N.º do artigo: 215710 32/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: no
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior no
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 50 mm
Comprimento total Ltot. 250 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 16..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215710 32/3
EAN/GTIN 4045197410597
Número do fabricante 215710 32/3

Descrição

Ejecución:

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.
Sem refrigeração interna.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta